€ 147,76/ stukexcl. btw
€ 178,79incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FFORX90S |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 1.11/16" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Kort |
A | 172 mm |
B | 100.9 mm |
D | 1.1/4" |
E | 64 mm |
H1 | 50 mm |
H2 | 50 mm |