Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 20GS20FFORX45-032

  • ERIKS:800414
  • Fabrikant:5412571552508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 143,47/ stukexcl. btw

€ 173,60incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX45S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.11/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
180 mm
B
108.9 mm
D
1.1/4"
E
32 mm
H1
50 mm
H2
50 mm