Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS35MKB

  • ERIKS:11374350
  • Fabrikant:5412571958607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 176,72/ stukexcl. btw

€ 213,83incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MKB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch Kobelco
Maat aansluiting
M45x1.5
Bochthoek
0 °
A
95 mm
B
38.2 mm
D
1"
H
50 mm