Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS34FPFL

  • ERIKS:11374346
  • Fabrikant:5412571560282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 152,21/ stukexcl. btw

€ 184,17incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FPFL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Poclain
Maat aansluiting
34 mm
Bochthoek
0 °
A
102 mm
B
45.2 mm
D
1"
X
34 mm