€ 88,50/ stukexcl. btw
€ 107,09incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FFGX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Frans gas 24° conus |
Maat aansluiting | M45x1.5 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 95.5 mm |
B | 39.1 mm |
D | 1" |
H | 55 mm |