Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS28MDL

  • ERIKS:11374290
  • Fabrikant:5414465232855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,97/ stukexcl. btw

€ 51,99incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
28L - M36x2.0
Bochthoek
0 °
A
90 mm
B
33.2 mm
D
1"
H
41 mm