Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS20MP

  • ERIKS:11374315
  • Fabrikant:5412571956368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,11/ stukexcl. btw

€ 138,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
A
109 mm
B
52.2 mm
D
1"
H
44.5 mm