Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS20FLC45-037

  • ERIKS:895652
  • Fabrikant:5412571552058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 270,47/ stukexcl. btw

€ 327,27incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
143 mm
B
86.3 mm
D
1"
E
37 mm
K
54 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026