Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS20FLC22-017

  • ERIKS:11374265
  • Fabrikant:5412571958393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 251,96/ stukexcl. btw

€ 304,87incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC22
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
22 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
153 mm
B
95.9 mm
D
1"
E
17 mm
K
54 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026