Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS20FJX

  • ERIKS:914711
  • Fabrikant:5412571550870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,17/ stukexcl. btw

€ 42,56incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
98.2 mm
B
41.8 mm
D
1"
H1
50.8 mm
H2
38.1 mm