Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS20FFORX45S

  • ERIKS:11374184
  • Fabrikant:5412571956740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,25/ stukexcl. btw

€ 166,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX45S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.11/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
164 mm
B
107.6 mm
D
1"
E
25 mm
H1
50 mm
H2
41 mm