Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16MP

  • ERIKS:800287
  • Fabrikant:5412571550542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,06/ stukexcl. btw

€ 52,10incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
A
106 mm
B
49.2 mm
D
1"
H
34.9 mm