Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16MBSPP

  • ERIKS:894192
  • Fabrikant:5412571558159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,88/ stukexcl. btw

€ 37,36incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
A
98 mm
B
41.2 mm
D
1"
H
41 mm