Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16MB

  • ERIKS:11374323
  • Fabrikant:5414465998638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,80/ stukexcl. btw

€ 51,79incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
1.5/16"
Bochthoek
0 °
A
98 mm
B
41.2 mm
D
1"
H
38.1 mm