Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16FLC90-074

  • ERIKS:895598
  • Fabrikant:5412571552096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,39/ stukexcl. btw

€ 276,35incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
131 mm
B
74.1 mm
D
1"
E
74 mm
K
47.6 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026