Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16FLC60-050

  • ERIKS:11374278
  • Fabrikant:5412571958508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,56/ stukexcl. btw

€ 276,56incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC60
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
60 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
163 mm
B
106 mm
D
1"
E
50 mm
K
47.6 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026