Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16FLC

  • ERIKS:895229
  • Fabrikant:5412571551990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,55/ stukexcl. btw

€ 127,72incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
A
155 mm
B
98.2 mm
D
1"
K
47.6 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026