Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16FKX

  • ERIKS:11374164
  • Fabrikant:5412571551426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,01/ stukexcl. btw

€ 168,20incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FKX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIS
Maat aansluiting
M33x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
92.6 mm
B
36.2 mm
D
1"
H1
41 mm
H2
41 mm