Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16FFORX90L

  • ERIKS:11374201
  • Fabrikant:5412571957280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 173,66/ stukexcl. btw

€ 210,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.7/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
144 mm
B
87.6 mm
D
1"
E
114 mm
H1
41 mm
H2
41 mm