Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16FBSPORX45

  • ERIKS:894338
  • Fabrikant:5412571559798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,34/ stukexcl. btw

€ 71,80incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FBSPORX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
155.5 mm
B
99.1 mm
D
1"
E
30.9 mm
H
41 mm