€ 256,77/ stukexcl. btw
€ 310,69incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FJX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 1.3/16" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 92.2 mm |
B | 35.4 mm |
D | 1" |
H1 | 38.1 mm |
H2 | 34.9 mm |