Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS8FLH45XBULK

  • ERIKS:14607131
  • Fabrikant:5414465495298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,69/ stukexcl. btw

€ 104,89incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLH45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard