Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS8FL90-050

  • ERIKS:11374234
  • Fabrikant:5412571969399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,31/ stukexcl. btw

€ 160,10incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FL90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
122 mm
B
71 mm
D
3/4"
E
50 mm
K
30.2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3001-ZiNi

  • Eriks:14309160
  • Manufacturer:SATZ-FH-3001-ZN

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3001-ZiNi

  • Eriks:14312014
  • Manufacturer:VF-3001-ZN

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

233 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026