Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS28MKB

  • ERIKS:11374348
  • Fabrikant:5412571958676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,82/ stukexcl. btw

€ 198,22incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MKB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch Kobelco
Maat aansluiting
M36x1.5
Bochthoek
0 °
A
92 mm
B
41 mm
D
3/4"
H
41 mm