Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS27FPFL

  • ERIKS:11374345
  • Fabrikant:5412571560190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 125,68/ stukexcl. btw

€ 152,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FPFL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Poclain
Maat aansluiting
27 mm
Bochthoek
0 °
A
91 mm
B
40 mm
D
3/4"
X
27 mm