Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS27FFGX

  • ERIKS:11374331
  • Fabrikant:5412571560206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,77/ stukexcl. btw

€ 71,11incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFGX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M36x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
87.5 mm
B
36.5 mm
D
3/4"
H
41 mm