Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS22MDL

  • ERIKS:11374289
  • Fabrikant:5414465232749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,99/ stukexcl. btw

€ 33,87incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
22L - M30x2.0
Bochthoek
0 °
A
79.5 mm
B
28.5 mm
D
3/4"
H
32 mm