Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS22FDLORX45

  • ERIKS:24109750
  • Fabrikant:5414465337352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,62/ stukexcl. btw

€ 84,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FDLORX45/FDHORX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
22L - M30x2.0
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard