Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS20FFORX

  • ERIKS:11374177
  • Fabrikant:5414465319969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,72/ stukexcl. btw

€ 90,41incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.11/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
99.3 mm
B
48.3 mm
D
3/4"
H1
50 mm
H2
32 mm