€ 66,93/ stukexcl. btw
€ 80,99incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | MFFOR |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 1.7/16" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 95 mm |
B | 44 mm |
D | 3/4" |
H | 41 mm |