Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS16MBSPP

  • ERIKS:12352738
  • Fabrikant:5414465656637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,64/ stukexcl. btw

€ 67,32incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
A
90 mm
B
39 mm
D
3/4"
H
41 mm