Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS16FLC90-068

  • ERIKS:11374286
  • Fabrikant:5412571958713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 191,30/ stukexcl. btw

€ 231,47incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
128 mm
B
77 mm
D
3/4"
E
68 mm
K
47.6 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026