Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS16FLC30-022

  • ERIKS:11374269
  • Fabrikant:5412571958430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 276,58/ stukexcl. btw

€ 334,66incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC30
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
30 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
141 mm
B
90 mm
D
3/4"
E
22 mm
K
47.6 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026