Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS16FJX90S

  • ERIKS:11374148
  • Fabrikant:5412571956542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,70/ stukexcl. btw

€ 141,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX90S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
135 mm
B
84 mm
D
3/4"
E
56 mm
H1
38.1 mm
H2
28.6 mm