Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS16FJX45S

  • ERIKS:894117
  • Fabrikant:5412571550962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,69/ stukexcl. btw

€ 101,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
137 mm
B
86 mm
D
3/4"
E
24 mm
H1
38.1 mm
H2
28.6 mm