Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS16FJX

  • ERIKS:893234
  • Fabrikant:5412571550856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,89/ stukexcl. btw

€ 51,90incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
85.4 mm
B
34.4 mm
D
3/4"
H1
38.1 mm
H2
28.6 mm