Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS16FFORX

  • ERIKS:915858
  • Fabrikant:5412571551235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,14/ stukexcl. btw

€ 60,67incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.7/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
103 mm
B
52 mm
D
3/4"
H1
41 mm
H2
32 mm