€ 113,41/ stukexcl. btw
€ 137,23incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FJX90M |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 1.3/16" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 141 mm |
B | 90 mm |
D | 3/4" |
E | 60 mm |
H1 | 34.9 mm |
H2 | 28.6 mm |