Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS12MP

  • ERIKS:800260
  • Fabrikant:5412571550535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,52/ stukexcl. btw

€ 24,83incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
90 mm
B
39 mm
D
3/4"
H
27 mm