Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS12MJ

  • ERIKS:894079
  • Fabrikant:5412571550689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,23/ stukexcl. btw

€ 24,48incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °
A
93 mm
B
42 mm
D
3/4"
H
28.6 mm