Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS12MFFOR

  • ERIKS:11374167
  • Fabrikant:5412571956412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,93/ stukexcl. btw

€ 94,30incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
MFFOR
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
0 °
A
89 mm
B
38 mm
D
3/4"
H
32 mm