Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS12FLH45M

  • ERIKS:799424
  • Fabrikant:5412571551860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,73/ stukexcl. btw

€ 58,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLH45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Middel
A
124 mm
B
73 mm
D
3/4"
E
26 mm
K
41.3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6002-ZiNi

  • Eriks:14309217
  • Manufacturer:FH-6002-ZN

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6002-ZiNi

  • Eriks:14312068
  • Manufacturer:VF-6002-ZN

€ 7,15/ stukexcl. btw

€ 8,65incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026