Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS12FLC90-068

  • ERIKS:895210
  • Fabrikant:5412571552300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 154,04/ stukexcl. btw

€ 186,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
125 mm
B
74 mm
D
3/4"
E
68 mm
K
41.3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026