€ 151,37/ stukexcl. btw
€ 183,16incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLC45 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | Caterpillar |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 133 mm |
B | 82 mm |
D | 3/4" |
E | 35 mm |
K | 41.3 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026