Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS12FLC30-022

  • ERIKS:11374268
  • Fabrikant:5412571958423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 167,66/ stukexcl. btw

€ 202,87incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC30
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
Caterpillar
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
30 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
140 mm
B
89 mm
D
3/4"
E
22 mm
K
41.3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026