Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS12FL30M

  • ERIKS:11374217
  • Fabrikant:5412571957426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,52/ stukexcl. btw

€ 125,26incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FL30
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
30 °
Bochtuitvoering
Middel
A
129 mm
B
78 mm
D
3/4"
E
16 mm
K
38.1 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3002-ZiNi

  • Eriks:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN

€ 9,05/ stukexcl. btw

€ 10,95incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3002-ZiNi

  • Eriks:14312019
  • Manufacturer:VF-3002-ZN

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026