Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS12FKX

  • ERIKS:11374163
  • Fabrikant:5412571551419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,73/ stukexcl. btw

€ 125,51incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FKX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIS
Maat aansluiting
M30x1,5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
83.7 mm
B
32.7 mm
D
3/4"
H1
36 mm
H2
32 mm