Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS12FJX

  • ERIKS:800082
  • Fabrikant:5412571550832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,28/ stukexcl. btw

€ 22,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
83.2 mm
B
32.2 mm
D
3/4"
H1
31.8 mm
H2
28.6 mm