Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS12FFORX45S

  • ERIKS:800392
  • Fabrikant:5412571551303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,23/ stukexcl. btw

€ 65,62incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX45S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
125 mm
B
74 mm
D
3/4"
E
21 mm
H1
36 mm
H2
32 mm