Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS12FBSPORX

  • ERIKS:893293
  • Fabrikant:5414465158155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,68/ stukexcl. btw

€ 21,39incl. btw

156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FBSPORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
86.5 mm
B
35.5 mm
D
3/4"
H
32 mm